![Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 36W 3000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/Tubo-T8.jpg?ts=1704843727836)
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 36W 3000K
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1200 mm
puissance de la source lumineuse - 36 W
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905018085
Réf. Sonepar
00092010583
Réf. Fournisseur
3683T
Réf. Commerciale
Targetti
Culot
G13
flux lumineux de la source
3350 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1200 mm
puissance de la source lumineuse
36 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
830
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T8
angle de rayonnement
360 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
26 mm
efficacité lumineuse de la lampe
98 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
TUBO TRIFOSFORI T8 G13 36W 3000K