![Targetti - OMEGA WALL 16W RA90 4K OPAL D 790 FE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/65851_1B_OMEGA_792.jpg?ts=1704843910638)
Targetti - OMEGA WALL 16W RA90 4K OPAL D 790 FE
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 16 W
facteur de puissance (cos phi) - 790
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - D
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518085589
Réf. Sonepar
00092808558
Réf. Fournisseur
1T7358DA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
16 W
facteur de puissance (cos phi)
790
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
OMEGA WALL 16W RA90 4K OPAL D 790 FE