![Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 4K MWFL WHT EL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/65784_1A_FORTYEIGHT_LABEL_6.jpg?ts=1704843669572)
Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 4K MWFL WHT EL
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753987628
Réf. Sonepar
00092398767
Réf. Fournisseur
1T6689EL
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
4000...4000 K
tension nominale (Un)
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6689EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 6 48v 14w ra90 4k mwfl wht el
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.