![Targetti - DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/DURASTRIP_GRAZER.jpg?ts=1704843885826)
Targetti - DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905966881
Réf. Sonepar
00092596688
Réf. Fournisseur
07U402419XWG
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale
5 m
DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M