Targetti - DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 2700K 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905966850
Réf. Sonepar
00092596685
Réf. Fournisseur
07U272419XWG
Réf. Commerciale
Targetti
indice de protection (IP)
IP67
puissance de la lampe par mètre
19.2 W
température de couleur
2700...2700 K
tension de lampe
24...24 V
DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 2700K 5M