![Targetti - DURALUX TE 42W GX24Q-4 4000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/Duralux_T-E.jpg?ts=1704843798465)
Targetti - DURALUX TE 42W GX24Q-4 4000K
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX24q-4
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905806514
Réf. Sonepar
00092009640
Réf. Fournisseur
1D080384
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
GX24q-4
flux lumineux de la source
3200 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
47 kWh
couleur
blanc
longueur totale
168 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
49 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
3
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
DURALUX TE 42W GX24Q-4 4000K