![Targetti - BTF 16W GR8 2700K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/92/Durafly-media.jpg?ts=1704843851815)
Targetti - BTF 16W GR8 2700K
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00092.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - GR8
flux lumineux de la source - 1060 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905046583
Réf. Sonepar
00092009655
Réf. Fournisseur
1D10162P
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse
16 W
Culot
GR8
flux lumineux de la source
1060 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
couleur
blanc
longueur totale
135 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
142 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
827
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
BTF 16W GR8 2700K