Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux - 1000...1000 lm
Culot - G13
température de couleur - 5850...7150 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288292939
Réf. Sonepar
00021829293
Réf. Fournisseur
0029293
Réf. Commerciale
Sylvania
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
10...10 W
flux lumineux
1000...1000 lm
Culot
G13
température de couleur
5850...7150 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.91
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
602.8 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
autre
durée de vie nominale moyenne
40000 h
Tubes LED ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 865