Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 865

Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 865

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • Culot - G13

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288278896

Réf. Sonepar

00021827889

Réf. Fournisseur

0027889

Réf. Commerciale

Sylvania

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

flux lumineux

1100...1100 lm

Culot

G13

température de couleur

6500...6500 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

désignation de la lampe

T8

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

angle de rayonnement

230...230 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1100 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.8

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

28 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

1050 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

600 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

finition verre/couvercle

opale

durée de vie nominale moyenne

60000 h

courant nominal

43...43 mA

Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 865