Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

  • Culot - G13

  • température de couleur - 3600...4400 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288292854

Réf. Sonepar

00021829285

Réf. Fournisseur

0029285

Réf. Commerciale

Sylvania

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

18...18 W

flux lumineux

3100...3100 lm

Culot

G13

température de couleur

3600...4400 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

T8

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3100 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.91

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

28 mm

classe d’efficience énergétique

C

efficacité lumineuse de la lampe

172 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

1212.4 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

autre

durée de vie nominale moyenne

50000 h

Tubes LED ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840