Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 27W 4100lm 865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 27...27 W
flux lumineux - 4100...4100 lm
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288295091
Réf. Sonepar
00021829509
Réf. Fournisseur
0029509
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
27...27 W
flux lumineux
4100...4100 lm
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
couleur
blanc
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
320...320 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
4100 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.92
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
1149 mm
classe d’efficience énergétique
A++
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1149 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
240...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
60000 h
Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 27W 4100lm 865