Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 16W 2400lm 865

Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 16W 2400lm 865

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • flux lumineux - 2400...2400 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288295060

Réf. Sonepar

00021829506

Réf. Fournisseur

0029506

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G5

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

16...16 W

flux lumineux

2400...2400 lm

température de couleur

6500...6500 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

couleur

blanc

désignation de la lampe

T5

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

angle de rayonnement

320...320 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2400 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.89

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

1149 mm

classe d’efficience énergétique

A++

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

1149 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

240...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

finition verre/couvercle

opale

durée de vie nominale moyenne

60000 h

Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 16W 2400lm 865