![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00302571.jpg?ts=1706842927536)
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Avant T8 CCG 734mm 9W 1350lm 840
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
dimmable/gradable - Non
type de tension - AC
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
avec télécommande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288302577
Réf. Sonepar
00021830257
Réf. Fournisseur
0030257
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G13
dimmable/gradable
Non
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
commande à distance possible
Non
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
autre
durée de vie nominale moyenne
50000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1350 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur
blanc
Tubes LED ToLEDo Avant T8 CCG 734mm 9W 1350lm 840