![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00027641.jpg?ts=1706241754125)
Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 21W 840 849mm G5
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 849 mm
puissance de la source lumineuse - 21 W
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288027647
Réf. Sonepar
00021802764
Réf. Fournisseur
0002764
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
flux lumineux de la source
2100 lm
température de couleur
4000 K
longueur
849 mm
puissance de la source lumineuse
21 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 21W 840 849mm G5
Les Atouts de la gamme:
Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 21 W. 21W = jusqu'à 1900lm