![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00027621.jpg?ts=1706241768637)
Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 14W 865 549mm G5
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1100 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 549 mm
puissance de la source lumineuse - 14 W
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288027623
Réf. Sonepar
00021802762
Réf. Fournisseur
0002762
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
flux lumineux de la source
1100 lm
température de couleur
6500 K
longueur
549 mm
puissance de la source lumineuse
14 W
application
général
couleur
autre
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
865
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
89 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 14W 865 549mm G5
Les Atouts de la gamme:
Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 14 W. 14 W = jusqu'à 1200lm