Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - STD CL SIGN 55W 230E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 230...230 V

  • adapté aux feux de circulation - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288097183

Réf. Sonepar

00021809718

Réf. Fournisseur

0009718

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

55 W

Culot

E27

tension de lampe

230...230 V

adapté aux feux de circulation

Oui

Lampe a incandescence de forme spherique ou poire