![Sylvania - START eco Batten IP65 1200 18W 2600lm 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00457481.jpg?ts=1706241775573)
Sylvania - START eco Batten IP65 1200 18W 2600lm 840
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 2600 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288457482
Réf. Sonepar
00021845748
Réf. Fournisseur
0045748
Réf. Commerciale
Sylvania
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
2600 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
classe de protection
II
largeur
43 mm
douille
autre
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
0...0 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Non
longueur
1280 mm
hauteur/profondeur
50 mm
matériau
plastique
source lumineuse
autre
raccordement électrique avec fiche
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
240...240 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Etanche START eco Batten IP65 1200 18W 2600lm 840
Les Atouts de la gamme:
Gamme de réglettes à LED ultraminces, étanches et polyvalentes. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 144 lm/W. Blanc neutre (4000K). SDCM : 5. Risque photobiologique : RG0. Température de fonctionnement : -10 à +40 ºC. Corps en polycarbonate avec embouts blancs RAL 9003. Durée de vie : 30.000 h