Sylvania - START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...6500 K
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1750 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410288531496
Réf. Sonepar
00021853149
Réf. Fournisseur
0053149
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...6500 K
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1750 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
55000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
85
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
55...55 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
97 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
62
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
34
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
65...185 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.7
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
1750...1750 lm
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
0.75...1.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
217 mm
réflecteur
blanc
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
non traité
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
largeur d'encastrement
285 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
hauteur/profondeur
22 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
285 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1750lm