fin de vie

Sylvania - SA HSI-TD150W/NDL UVS RX7S SLV

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 12500 lm

  • température de couleur - 3200 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288202334

Réf. Sonepar

00021821034

Réf. Fournisseur

0020233

Réf. Commerciale

Sylvania

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

Fc2

flux lumineux de la source

12500 lm

température de couleur

3200 K

longueur totale

135.4 mm

couleur

blanc

modèle

clair

diamètre

25 mm

classe d’efficience énergétique

A

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

protection contre les UV

Non

position de brûlage

au choix

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

tension de lampe

95...95 V

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampe a iodures metalliques double culot avec bruleur quartz, pour luminaires fermes