fin de vie

Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 47.5W 4825lm 830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • flux lumineux par mètre - 965 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288681061

Réf. Sonepar

00021868106

Réf. Fournisseur

0068106

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur

5000 mm

indice de protection (IP)

IP67

puissance de la lampe par mètre

9.6 W

flux lumineux par mètre

965 lm

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

47.5 W

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

longueur des sections individuelles

28.5 mm

avec ensemble de raccordement

Non

avec embout de fermeture

Non

nombre de sources lumineuses par mètre

60

tension de lampe

24...24 V

plus petit rayon de courbure

50 mm

hauteur/profondeur

6 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

mode de pose

en saillie et encastré

classe de protection

III

largeur

13.5 mm

modèle

bande

angle de rayonnement

120 °

type de tension

DC

appareillage

driver LED tension constante

auto-adhésif

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

adapté à un variateur

Oui

nombre de pôles

2

Rubans LED START Flex IP67 47.5W 4825lm 830