Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Rubans LED START FLEX IP20 Connecteur Droit RGBW X5 + 2M fil

Sylvania - Rubans LED START FLEX IP20 Connecteur Droit RGBW X5 + 2M fil

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur de la lumière - RGBW

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288681337

Réf. Sonepar

00021868133

Réf. Fournisseur

0068133

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur

4 mm

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière

RGBW

régulation constante du flux lumineux

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur/profondeur

16 mm

largeur

14 mm

type de connexion

autre

adapté à un variateur

Non

Rubans LED START FLEX IP20 Connecteur Droit RGBW X5 + 2M fil