Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Rubans LED Diffuseur H Glissière 1 mètre

Sylvania - Rubans LED Diffuseur H Glissière 1 mètre

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35.2 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288220796

Réf. Sonepar

00021822079

Réf. Fournisseur

0022079

Réf. Commerciale

Sylvania

largeur

35.2 mm

longueur

1000 mm

hauteur

0.8 mm

Rubans LED Accessoires Diffuseur H Glissière 1 mètre