Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Rubans LED Diffuseur B glissière 1M Opale Pack de 10

Sylvania - Rubans LED Diffuseur B glissière 1M Opale Pack de 10

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288226590

Réf. Sonepar

00021822659

Réf. Fournisseur

0022659

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée

autre

longueur

1000 mm

matériau

autre

couleur

argent

largeur

15 mm

hauteur

1 mm

transparent

Non

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

Rubans LED Accessoires Diffuseur B glissière 1M Opale Pack de 10