Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - ML GLOBE 827 E27 20W SLV

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288356013

Réf. Sonepar

00021835609

Réf. Fournisseur

0035601

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

220...220 V

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

longueur totale

139.5 mm

fréquence

50...50 Hz

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

95 mm

classe d’efficience énergétique

A

forme de la lampe

sphère

détecteur crépusculaire intégré

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

utilisation à l'extérieur

Non

couleur de la lumière

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

ML GLOBE 827 E27 20W