![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0035004.jpg?ts=1714082912132)
Sylvania - ML Fast-Start V2 E27 827 15W
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 810 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288350042
Réf. Sonepar
00021835004
Réf. Fournisseur
0035004
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
810 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
longueur totale
125 mm
fréquence
50...60 Hz
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
42 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
autre
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
utilisation à l'extérieur
Oui
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Mini-Lynx Fast-Start V2 E27 827 15W