Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Lignes continues OPTIX LINEAR S 1200 D/I 31W 4500lm 840 Aluminium

Sylvania - Lignes continues OPTIX LINEAR S 1200 D/I 31W 4500lm 840 Aluminium

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 31 W

  • flux lumineux utile - 4500 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288455358

Réf. Sonepar

00021845535

Réf. Fournisseur

0045535

Réf. Commerciale

Sylvania

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

120000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

31 W

flux lumineux utile

4500 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

3

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau diffus

courant nominal

0...0 mA

classe de protection

I

largeur

90 mm

diamètre externe

0 mm

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

longueur

1129 mm

hauteur/profondeur

80 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct/indirect

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

102000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

48500 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

8

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

145 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

évaluation de l’éblouissement (UGR)

16

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

45

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

27

variation DALI-2

Non

adapté à un montage au plafond

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.95

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lignes continues - OPTIX LINEAR SURFACE Module linéaire LED 1200 Eclairage Direct/Indirect 31W 4500lm 840 Aluminium