![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0051029.jpg?ts=1714082936010)
Sylvania - LED Pipe L1200 13W 1200lm 830
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 1200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288510293
Réf. Sonepar
00021851035
Réf. Fournisseur
0051029
Réf. Commerciale
Sylvania
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
1200 lm
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
appareillage fourni
Oui
courant nominal de la LED à courant constant
105...105 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
II
largeur
24 mm
douille
autre
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
13...13 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Oui
nombre de pôles
2
longueur
1200 mm
hauteur/profondeur
35 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
LED Pipe Réglette LED type T5 L1200 13W 1200lm 830