![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00006981.jpg?ts=1706241719741)
Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 18W G13
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 50...64 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288006987
Réf. Sonepar
00021800698
Réf. Fournisseur
0000698
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
50...64 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
durée de vie nominale moyenne
4000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
2.8 mg
dimmable/gradable
Oui
longueur totale
604 mm
diamètre
26 mm
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
autre
ballast externe requis
Oui
Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 18W G13