Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales PAR38 rouge 80W Flood 30° 240V E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - E27

  • angle de rayonnement - 30 °

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288196527

Réf. Sonepar

00021819652

Réf. Fournisseur

0019652

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

80 W

Culot

E27

angle de rayonnement

30 °

intensité lumineuse

0 cd

durée de vie nominale moyenne

0 h

tension de lampe

240...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

80 kWh

désignation de la lampe

PAR38

couleur

rouge

couleur du réflecteur

argent

Cool Beam

Non

lampe néodyme

Non

application spéciale

autre

longueur totale

138 mm

diamètre

124 mm

classe d’efficience énergétique

E

type de réflecteur

Flood

Lampes spéciales PAR38 rouge 80W Flood 30° 240V E27