Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Lampes spéciales Lynx-L UV-C HO 90W 2G11

Sylvania - Lampes spéciales Lynx-L UV-C HO 90W 2G11

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 90 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • adapté à un ballast électronique - Non

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud <3 300 K

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288250595

Réf. Sonepar

00021825059

Réf. Fournisseur

0025059

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

90 W

Culot

2G11 (4 broches)

adapté à un ballast électronique

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

désignation de la lampe

autre

couleur

autre

Lampes spéciales Lynx-L UV-C HO 90W 2G11