Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1850lm 840 clair

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 9.9...9.9 W

  • Culot - G5

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288852133

Réf. Sonepar

00021885213

Réf. Fournisseur

0085213

Réf. Commerciale

Sylvania

dimmable/gradable

Oui

puissance de la lampe

9.9...9.9 W

Culot

G5

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

T5

Lampe à filament

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1850 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

16 mm

efficacité lumineuse de la lampe

187 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

549 mm

commande à distance possible

Non

indice de protection (IP)

IP68

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

75000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

compatible IFTTT

Non

Lampes spéciales Tube LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1850lm 840 clair