Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 250W GroXpress E40

Sylvania - Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 250W GroXpress E40

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 33000 lm

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288208169

Réf. Sonepar

00021820816

Réf. Fournisseur

0020816

Réf. Commerciale

Sylvania

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

puissance de la source lumineuse

250 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

33000 lm

température de couleur

2000 K

longueur totale

260 mm

modèle

clair

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

sans mercure

Non

nombre de brûleurs

1

durée de vie nominale moyenne

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

275 kWh

désignation de la lampe

autre

Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 250W GroXpress E40