![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00250471.jpg?ts=1706241714767)
Sylvania - Lampes spéciales G13W Lynx-S Germicidal
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 170 mm
puissance de la source lumineuse - 13 W
protection contre les éclats - Non
diamètre du tube - 28 mm
bande d'allumage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288250472
Réf. Sonepar
00021825047
Réf. Fournisseur
0025047
Réf. Commerciale
Sylvania
longueur
170 mm
puissance de la source lumineuse
13 W
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
28 mm
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
8000 h
Lampes spéciales G13W Lynx-S Germicide