![Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO54W T5 Aqua Classic Retail](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00023111.jpg?ts=1706241733852)
Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO54W T5 Aqua Classic Retail
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4450 lm
température de couleur - 5000 K
longueur - 1150 mm
puissance de la source lumineuse - 54 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288023113
Réf. Sonepar
00021802311
Réf. Fournisseur
0002311
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
flux lumineux de la source
4450 lm
température de couleur
5000 K
longueur
1150 mm
puissance de la source lumineuse
54 W
application
aquarium/eau douce
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
850
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T5
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO54W T5 Aqua Classic Retail