Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO24W/Grolux

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 650 lm

  • température de couleur - 8500 K

  • longueur - 550 mm

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288027401

Réf. Sonepar

00021802740

Réf. Fournisseur

0002740

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G5

flux lumineux de la source

650 lm

température de couleur

8500 K

longueur

550 mm

puissance de la source lumineuse

24 W

application

aquarium/eau douce

couleur

autre

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

0

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

désignation de la lampe

T5

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

16 mm

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO24W/GROLUX