Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F30W/Daylightstar Retail

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • température de couleur - 5000 K

  • longueur - 895 mm

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288007175

Réf. Sonepar

00021800717

Réf. Fournisseur

0000717

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G13

flux lumineux de la source

2300 lm

température de couleur

5000 K

longueur

895 mm

puissance de la source lumineuse

30 W

application

aquarium/eau douce

couleur

autre

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

5000

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

10000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

30 kWh

désignation de la lampe

T8

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

26 mm

efficacité lumineuse de la lampe

78 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

forme de la lampe

torche

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F30W/Daylightstar Retail