![Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F18W T8 Aqua Classic Retail](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00023141.jpg?ts=1706241706174)
Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F18W T8 Aqua Classic Retail
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1300 lm
température de couleur - 5000 K
longueur - 509 mm
puissance de la source lumineuse - 18 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288023144
Réf. Sonepar
00021802314
Réf. Fournisseur
0002314
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G13
flux lumineux de la source
1300 lm
température de couleur
5000 K
longueur
509 mm
puissance de la source lumineuse
18 W
application
aquarium/eau douce
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
14000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
désignation de la lampe
T8
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
26 mm
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F18W T8 Aqua Classic Retail