![Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat? 48" New](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00016301.jpg?ts=1706241765352)
Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat? 48" New
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 230...240 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288016306
Réf. Sonepar
00021801630
Réf. Fournisseur
0001630
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
230...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
9 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
1219.2 mm
diamètre
38 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
autre
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
Lampes spéciales Anti insectes F40W T12 4ft Blacklight BL368 Toughcoat? 48" NEW