Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Alimentation FHE 28W T5 Foodstar Frais

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 1150 mm

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288018669

Réf. Sonepar

00021801866

Réf. Fournisseur

0001866

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G5

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

6400 K

longueur

1150 mm

puissance de la source lumineuse

28 W

application

denrée alimentaire

couleur

autre

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

6400

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

31 kWh

désignation de la lampe

T5

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

classe d’efficience énergétique

B

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

16 mm

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

Lampes spéciales Alimentation FHE 28W T5 Foodstar Spécial Légumes et Poissons