![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00022081.jpg?ts=1706241665013)
Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 UV-C 55W G13
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-C
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 83...83 V
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288022086
Réf. Sonepar
00021802208
Réf. Fournisseur
0002208
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
55 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-C
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
83...83 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
0 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
895 mm
diamètre
26 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
autre
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
Lampes spéciales Tube T8 UV-C 55W G13