![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00330111.jpg?ts=1706241682659)
Sylvania - Lampes spéciales Infra Rouge R125 250W
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E27
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
tension de lampe - 240...240 V
désignation de la lampe - PAR38
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288330112
Réf. Sonepar
00021833011
Réf. Fournisseur
0033011
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
250 W
Culot
E27
durée de vie nominale moyenne
5000 h
tension de lampe
240...240 V
désignation de la lampe
PAR38
couleur
incolore
modèle
dépoli
longueur totale
185 mm
diamètre
126 mm
type de réflecteur
Wide Flood
Cool Beam
Non
lampe néodyme
Non
Lampes spéciales Infra Rouge R125 250W
Les Atouts de la gamme:
Convertit le courant électrique en rayonnement infrarouge