Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO80W/Aquastar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3850 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 1450 mm
puissance de la source lumineuse - 80 W
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288027500
Réf. Sonepar
00021802750
Réf. Fournisseur
0002750
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
flux lumineux de la source
3850 lm
température de couleur
10000 K
longueur
1450 mm
puissance de la source lumineuse
80 W
application
aquarium/eau douce
couleur
autre
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
174
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
80 kWh
désignation de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
41 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO80W/Aquastar