Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO54W/Grolux Retail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1500 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 1150 mm
puissance de la source lumineuse - 54 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288007304
Réf. Sonepar
00021800730
Réf. Fournisseur
0000730
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
G5
flux lumineux de la source
1500 lm
température de couleur
0 K
longueur
1150 mm
puissance de la source lumineuse
54 W
application
aquarium/eau douce
couleur
autre
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
désignation de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO54W/GROLUX Retail