fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F54W T5 L8 Grolux 1200mm Retail

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • longueur - 1200 mm

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288028316

Réf. Sonepar

00021802831

Réf. Fournisseur

0002831

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G5

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

0 K

longueur

1200 mm

puissance de la source lumineuse

54 W

application

éclairage de plantes

couleur

autre

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

0

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

10000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

0 kWh

désignation de la lampe

T5

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

16 mm

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F54W T5 L8 Grolux 1200mm Retail