fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F35W T5 L8 Aquastar 742MM Retail

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1700 lm

  • température de couleur - 10000 K

  • longueur - 742 mm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288028248

Réf. Sonepar

00021802824

Réf. Fournisseur

0002824

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot

G5

flux lumineux de la source

1700 lm

température de couleur

10000 K

longueur

742 mm

puissance de la source lumineuse

35 W

application

aquarium/eau douce

couleur

rouge

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

10000

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

10000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

0 kWh

désignation de la lampe

T5

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

16 mm

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F35W T5L8/AQUASTAR 742MM RETAIL