Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F30W T8 BL368
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 86...106 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288000985
Réf. Sonepar
00021800098
Réf. Fournisseur
0000098
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
86...106 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
durée de vie nominale moyenne
14000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
2.8 mg
dimmable/gradable
Non
diamètre
26 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
Lampes spéciales Anti insectes F30W T8 Blacklight BL368
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T8