![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00206871.jpg?ts=1706241761429)
Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-TS Super tubulaire 50W claire E27
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 4200 lm
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288206875
Réf. Sonepar
00021820687
Réf. Fournisseur
0020687
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
4200 lm
température de couleur
2050 K
longueur totale
156 mm
modèle
clair
diamètre
39 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes au Sodium haute pression SHP-TS Super tubulaire 50W claire E27