Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-T 70W Basic E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6500 lm
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288208466
Réf. Sonepar
00021820846
Réf. Fournisseur
0020846
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
6500 lm
température de couleur
2000 K
longueur totale
156 mm
modèle
clair
diamètre
39 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
forme de la lampe
autre
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
28000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
72 kWh
désignation de la lampe
autre
Lampes au Sodium haute pression SHP-T 70W Basic E27