Sylvania - Lampes Halogène Capsules Hi-Pin ECO 53W 230V G9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 53 W
Culot - G9
flux lumineux de la source - 845 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288228464
Réf. Sonepar
00021822846
Réf. Fournisseur
0022846
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
53 W
Culot
G9
flux lumineux de la source
845 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
53 kWh
modèle
clair
longueur totale
44 mm
diamètre
14 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
Lampes Halogène Capsules Hi-Pin ECO 53W 230V G9