![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00354061.jpg?ts=1706241706196)
Sylvania - Lampes Fluo-Compactes ML Sphérique 827 E27 9W
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 450 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288354064
Réf. Sonepar
00021835406
Réf. Fournisseur
0035406
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
450 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
tension de lampe
220...220 V
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
longueur totale
123 mm
fréquence
50...50 Hz
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
50 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
sphère
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
utilisation à l'extérieur
Non
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Mini-Lynx SPHERIQUE 827 E27 9W